Beli Watt Meter Digital di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- CIRCUTOR Watt MeterDeskripsi:- Class 1.5- Moving coil with built in electronic converter- Untuk 400V skalanya adalah setengah rasio CT- Scale 90°- Jumlah terminal : Tipe WTC A : 7 terminal dari 4 terminal CT (R,T) 3 terminal (R,S,T), Tipe WTC AN : 10 terminal terdiri dari 6 terminal CT (R,S,T) terminal (R,S,T) dan 1 terminal Netral.- 3P-4W; 3T; 400V
- Extech Digital Sound Level MeterDeskripsi:40-130dB Meter featuring large LCD display with analog bargraphThe 407730 sound level meter measures from 40 to 130dB with an accuracy of 2dB. The digital display offers a 0.1dB resolution and features a fast responding analog bar graph. User can chooseatribut:
- Sound Range: 40 to 130dB
- Basic Accuracy: 2dB
- Condenser Microphone: 0.5inch (12.7mm)
- Dimensions: 230x57x44mm
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- Shinwa Rules Digital pH Meteratribut:
- Operating Temperature Range: 5-35°C
- Measuring Range: 1.0 to 14.0pH
- Minimum: (Resolution) pH0.1
- Precision: ± pH0.1
- Body Material: ABS resin
- Material (measuring section): Glass
- Power: Three silver oxide batteries LR44
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- LARKIN Digital Panel MeterDeskripsi:Single-Phase AC Ampere Meters; Current measurementConform to standard:- IEC61000-4-2- IEC61000-4-4- IEC61000-4-5- IEC60060atribut:
- Display: LED
- Size (mm): 96x96
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- ACIS Digital Precision Balance AD-I Seriesatribut:
- Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
- Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
- Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
- ABB Power MeterDeskripsi:M2M Basic Is A Power Meter
- PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.atribut:
- Size: A4
- Paper Type: Presentation Digital
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 100
- Size (mm): 210x297
- TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometeratribut:
- Measured Humidity Range (% RH): 30 to 95
- Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 102x18x103
- Material: ABS Resin
- Humidity Minimum Indication: 1% RH
- Measurement Item: Temperature, Humidity
- Measurement Temperature Range (°C): -5 to 49
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- Power Supply: AAA battery x 1 (attached for testing)
- monotaro Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pengukur Kelembaban Udara.atribut:
- Dimensions (mm): 120x99x23
- Temperature Range (°C): -9.9 to 50
- Humidity Range (% RH): 10 to 95
- Power Supply: AAA Battery - 2pcs
- Applications: For temperature control in the workplace
- Installation Method: For two uses
- Temperature display method: Digital
- STS Digital Walking Measureatribut:
- Power: Two AAA alkaline batteries x (included)
- Measurement Error: +/-0.5%
- Wheel Diameter (mm): 160
- PaperOne Copy Paper Digital A3 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)atribut:
- Size: A3
- Paper Type: Presentation Digital
- Number of Sheets: 500
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 100
- Size (mm): 297x420
- KRISBOW Takometer DigitalDeskripsi:Wide measurement range and high resolution40 readings memories Built-in laser pointer 5 digits LCD displayatribut:
- Contact Test Range (rpm): 2-20000
- Dimensions (mm): 160x60x42
- Accuracy (%): ± 0.05
- Detecting Distance (mm): 50 to 500
- Non Contact Test Range (rpm): 2 to 99999
- Power Source (V): Battery 9
- Resolution (rpm): 0.1 (2 to 9999.9), 1 (over 10000)
- Sampling Time (s): 0.5 (over 120 rpm)
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- FLUKE Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Designed for basic electrical testing and provides reliable measurements to residential, commercial and heating and air conditioning technicians. This lightweight multimeter is small enough to fit in one hand, yet rugged enough to withstand daily use in the coming years. If you want a professional and affordable multimeter, this Digital Multimeter is the best choice.atribut:
- DC Voltage Range (V): 6/60/600 (DC)
- Resistance (ohm): 400 / 4k / 40k / 400k / 4M / 40M
- Altitude Used: 2000m, (storage) 12000m
- Capacitor Capacity (F): 50n / 500n / 5micro / 50micro / 100micro
- Dimensions (mm): 130x65x27
- Frequency (Hz): 50/500 / 5k / 50k / 100k
- Loading: 0.6 / 6/60/600
- Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 degrees Celsius), <= 90% RH (10-30 degrees Celsius), <= 75% RH (30-40 degrees Celsius) (non-condensing)
- Operating/Storage Temperature (°C): 0 to + 40 / -30 to +60
- Power Supply: 2 AAA batteries
- Weight (g): 160
Daftar Harga Watt Meter Digital Terbaru April 2026
| KRISBOW Multimeter Digital (Multitester) | Rp369.900 |
| CIRCUTOR Watt Meter | Rp3.399.900 |
| Extech Digital Sound Level Meter | Rp3.199.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital (Multitester) | Rp1.599.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester) | Rp819.900 |
| Shinwa Rules Digital pH Meter | Rp1.899.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.299.900 |
| LARKIN Digital Panel Meter | Rp669.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital (Multitester) | Rp959.900 |
| ACIS Digital Precision Balance AD-I Series | Rp2.799.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/60P101517216-4.jpg)


/P103039693-1.jpg)
/ivP102049679-5.jpg)

/P101518176-1.jpg)

/P101002871-1.jpg)


/7vP102134283-22.jpg)

/8xP103242321-1.jpg)


/62P102235218-13.jpg)


/nsP103645856-1.jpg)